ヤマハ TDM900A [900cc] 2008-10年式 マフラー

RN081 欧州 FI ABS ■車両型式:2B0

ヤマハ TDM900A [900cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN081 原動機型式 N402E 4st2気筒 水冷
フレームNo RN081 - ~ 排気量 897
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,180
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,290
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
545
レベル
(mm)
127
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2010 RN081 ~ ABS搭載。
水冷4stDOHC5バルブ並列2気筒。
2009 ~ 2009 RN081 ~
2010 ~ 2010 RN081 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000012 1セット(2個) ヤマハ XY-12 TDM850/TRX850等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10012 1個 ヤマハ車用 Y-12

戻る ページ 1 次へ