ヤマハ セロー250 [250cc] 2018-20年式 マフラー

DG31J (XT250)FI ■STD

ヤマハ セロー250 [250cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DG31J 原動機型式 G3J9E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG31J - ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,100
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 DG31J ~ 2018/8月
平成28年国内排出ガス規制適合(第3次排出ガス規制)。
型式変更(JBK→2BK)。
空冷4stSOHC2バルブ。
O2フィードバック制御のFI、蒸発ガソリンの外気への排出を低減するキャニスター、新設計ロングタイプRフェンダー、LEDテールランプ、など。
カラー設定(パープリッシュホワイトソリッド1)
・ホワイト×グリーン
・ホワイト×オレンジ
・ホワイト×ブルー
2020 ~ 2020 DG31J ~ 2020/1月 Final Edition 国内モデル最終
カラー変更(パープリッシュホワイトソリッド1)
・ホワイト×グリーン
・ホワイト×レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000009 1セット(2個) ヤマハ XY-09 SR400/500/V-MAX

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-0000004 1個 ヤマハ JPY-4 Φ37.5×Φ31.6×30.5 3YF-14714-00/1JK-14714-00

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10009 1個 ヤマハ車用 Y-09

4. パワーボックス サイレンサー SP忠男

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-02 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

5. パワーボックス サイレンサーチタン&カーボン SP忠男

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサーチタン&カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-03 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーチタン&カーボンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

6. パワーボックス サイレンサーソリッドチタン SP忠男

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサーソリッドチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-04 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーソリッドチタンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

7. パワーボックス サイレンサーチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサーチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-05 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーチタンブルーJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

8. パワーボックス サイレンサー ウイスパー ソリッドチタン SP忠男

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサー ウイスパー ソリッドチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-07 1個 YAMAHASEROW250/~17TRICKER(パワーボックス)サイレンサーウイスパーソリッドチタンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J

9. パワーボックス パイプ SP忠男

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス パイプ 1個
レビュー: 4.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
SE2-PB-21 1個 ヤマハ YAMAHA18~SEROW250/18~TRICKER(パワーボックス パイプ)2BK-DG31J/2BK-DG32J

10. パワーボックス チタンパイプ 焼け色なし SP忠男

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス チタンパイプ 焼け色なし 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
SE2-PB-32 1個 ヤマハ YAMAHA18~SEROW250/18~TRICKER(パワーボックス チタンパイプ)焼け色なし2BK-DG31J/2BK-DG32J

11. パワーボックス チタンパイプ 焼け色付き SP忠男

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス チタンパイプ 焼け色付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
SE2-PB-31 1個 ヤマハ YAMAHA18~SEROW250/18~TRICKER(パワーボックス チタンパイプ)焼け色付き2BK-DG31J/2BK-DG32J

12. パワーボックス サイレンサーカーボン SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス サイレンサーカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-09 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER(パワーボックス)サイレンサーカーボンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

戻る ページ 1 次へ