ヤマハ ビーノ [50cc] 2018-25年式 マフラー

AY02 4st(XCH50)Hondaジョルノ(AF77)-OEM FI

ヤマハ ビーノ [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AY02 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AY02 - ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,650
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1?
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 AY02 ~ (Honda-OEM)
Hondaジョルノ(AF77)をベースとしたヤマハ供給用ホンダ生産モデル
2018/5月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC2バルブ単気筒。
アイドリングストップシステム、コンビブレーキ搭載。
シート下トランク(約20L)、フロントインナーボックス、グローブボックス。時計機能付スピードメーター、充電などに便利なアクセサリーソケット装備、など。
カラー設定
(B4K1)
・マットアルタイルシルバーメタリック
・ハーベストベージュ
・カモフラージュグリーン
・グラファイトブラック
・パールアンブラウン
(B4K2)
・バイブラントオレンジ
2019 ~ 2020 AY02 ~ 2019/2月
グラフィック&カラー変更
(B4K3)
・アーベインデニムブルーメタリック(新色)
・プコブルー(新色)
(B4K4)
・パールシャイニングイエロー(新色)
(B4K1)
・マットアルタイルシルバーメタリック(継続)
・パールアンブラウン(継続)
・グラファイトブラック(継続)
2021 ~ 2021 AY02 ~ 2021/3月
カラー変更
・ファイティングレッド
・グラファイトブラック
・マホガニーブラウンメタリック
・バージンベージュ
(B4K3)
・アーベインデニムブルーメタリック(継続)
・プコブルー(継続)
2022 ~ 2022 AY02 ~ 2022/4月
カラー追加
・ライトブルー(新色)
・マットグリーン(新色)
・ファイティングレッド(継続)
・グラファイトブラック(継続)
・マホガニーブラウンメタリック(継続)
・バージンベージュ(継続)
2023 ~ 2023 AY02 ~ 2023/3月
カラー変更
・パールシャイニングイエロー(新色)
・ハーベストベージュ(新色)
・マホガニーブラウンメタリック(新色)
・ボニーブルー(ライトブルー)
・マットアーマードグリーンメタリック
・グラファイトブラック
2024 ~ 2025 AY02 ~ 2024/2月
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック(新色)
・プコブルー(新色)
・ファイティングレッド(新色)
・ハーベストベージュ(継続)
・マホガニーブラウンメタリック(継続)
・グラファイトブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000017

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000017 1セット(2個) ホンダ XH-17 スマートDIO/ズーマー/バイト等 28

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11017 1個 ホンダ車用 H-17

戻る ページ 1 次へ