ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2020-26年式 マフラー

RN65J 国内モデル FI ABS ■(STD)B3LA/B3LP/BMPD/D456/D45F ・(WGP 60th Anniv)B3LX ・(70th Anniv)D45L

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2020-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN65J 原動機型式 N534E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN65J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ7S(F)(横置) 全長 2,055
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 RN65J ~ STD(全長2055×幅690×高1165×201kg)
2020/8月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
サーキット性能クロスプレーンエンジン。
APSG(アクセル開度センサーグリップ)を織り込んだYCC-T(電子制御スロットル)、伝わりやすい「接地感」を主眼にセッティングした前後サス。
電子制御システム見直し、EBM(エンジンブレーキマネジメント)とBC(ブレーキコントロール)追加。
新設計のカウリング、次世代RデザインLEDデュアルヘッドランプ、新作ポジションランプ、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
2022 ~ 2022 RN65J ~ 2022/2月 限定カラー
・WGP 60th Anniversary
2022 ~ 2023 RN65J ~ 2022/1月 カラー変更
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN65J ~ 2024/1月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX(カーボン)
2025 ~ 2025 RN65J ~ 2025/5月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
ウイングレット、新シート表皮採用。
YZF-R1のみの変更点。
SDF(Separate Damping force Function)機構搭載のKYB製新型Fサス、ブレンボ製Fブレーキ(モノブロックキャリパーStylema(R)とラジアルマスターシリンダー)採用。
カラー設定
・マットダークグレーメタリック6
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2026 ~ 2026 RN65J ~ 70th Anniversary Edition
2026/1月
ヤマハ初250cc世界チャンピオンマシン「RD56」の白地に赤ラインカウルのイメージグラフィック採用。
タンク天面に「70周年記念エンブレム」、タンクサイドに「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」。
・ブルーイッシュホワイトパール1
2026 ~ 2026 RN65J ~ STD(全長2055×幅690×高1165×201kg)
2026/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. エボリューションエキゾースト(チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 499,800 税込549,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) エボリューションエキゾースト(チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
S-Y10E6-APLT 1個

2. レーシングエキゾースト(スチール) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 379,800 税込417,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) レーシングエキゾースト(スチール) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
S-Y10R15-APLT 1個

3. DBキラー(ACCIAIO) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) DBキラー(ACCIAIO) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
V-TUV231/1 1個

4. エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 仕様
963-0000021 1個 XY-21(2CR-14613-00) MT-10(B67)

5. KP エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) 379 税込417
2営業日後以内
KITACO KP エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-10021 1個

6. オプション バッフル S-D12SO9-HAPT/E-D12E6用 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション バッフル S-D12SO9-HAPT/E-D12E6用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
V-TUV227 1個 MULTISTRADA1200/YZF-R1/R6/F900R

7. (JMCA仕様)S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)S/O チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 サイレンサ
S-Y10SO18-HAPLTJPA 1個 YZF-R1 20-25/YZF-R1M 20-25 (8BL-RN65J/N534E) チタン

8. スリップオン(チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオン(チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
S-Y10SO18-HAPLT 1個

9. 接続パイプ(チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 接続パイプ(チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
L-Y10SO17 1個

戻る ページ 1 次へ