ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2025-26年式 マフラー

SG92J FI ABS

ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG92J 原動機型式 G3V4E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG92J - ~ 排気量 155
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,935
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,200
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 135
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SG92J ~ 2025/3月
型式(8BK-SG66J → 8BK-SG92J)、エンジン(G3N9E → G3V4E)変更(BLUE COREエンジン基本性能は従来からを踏襲)。
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
電子制御CVT「YECVT」新搭載。
クランクケース、クランク軸、エアクリーナー、エキゾーストパイプ、オイルポンプ等新作。
ラジエター、ファン、ファンケース変更。カムチェーンテンショナーねじりばね式(22年)から油圧式へ変更・最適化。
サスペンションセッティング変更、二画面構成新型ディスプレイ搭載、スマートフォン連携機能など。
走行モード切替機能、シフトダウン機能。
LEDヘッドランプ(プロジェクター式へ変更)、LEDポジションランプ、LEDフラッシャー採用。
カラー設定
・マットダークレディッシュグレー
・ブラック
・ライトブルー
2026 ~ 2026 SG92J ~ 2026/2月
カラー変更
・ライトブルーイッシュグレーメタリック9(新規)
・マットダークグレーメタリック9(新規)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新規)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. KP エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) 499 税込549
2営業日後以内
KITACO KP エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-10019 1個

2. エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
963-0000019 1個

戻る ページ 1 次へ