ヤマハ T-MAX530 [530cc] マフラー

ヤマハ T-MAX530 [530cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000005 1セット(2個) ヤマハ XY-05 XJR400等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10005 1個 ヤマハ車用 Y-05

3. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C05C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

4. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L02G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

5. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C08G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

6. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L02C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

7. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C02G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

8. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L05G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

9. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C05G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

10. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C06G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

11. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L08G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

12. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C02C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

13. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L06C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

14. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C06C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

15. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L08C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

16. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C08C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

17. [e1仕様] RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] RACING チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE【e1仕様】。 e1仕様。ノーマル車両の音量をベースに、ヨーロッパでの騒音規制(ユーロ1)に適合したモデル。静音タイプマフラーでサイレンサーエンドにはバッフルを装着しています。※日本国内での規制に対応した仕様ではありません。 RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y5R2-HCRT 1個 T-MAX 08-11/T-MAX530 12-16

18. RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合品番 主な適合車種
S-Y5R2-RT 1個 S-Y5R1-RT TMAX 08-11/TMAX530 12-16

19. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L05C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

20. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L06G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

21. TT-Formula フルチタン 2-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 2-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】WMTCモード対応(対応型式EBL-SJ12J)。型式SJ092の車両については、車検証に記載の製作年月日が平成25年9月1日以降のモデルには対応しません(WMTCモードに対応していません)。【用途】政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、排ガス成績証明書:有り、集合方式:2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-372-11 1セット T-MAX530(12-14)、対応型式:SJ092、EBL-SJ12J エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ31.8-Φ35.0、テールパイプ:Φ42.7-Φ50.8、サイレンサー:500(TT-F) フルエキゾースト

戻る ページ 1 次へ