ヤマハ T-MAX [500cc] マフラー
ヤマハ T-MAX [500cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 963-0000005 | 1セット(2個) | ヤマハ | XY-05 | XJR400等 |
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-963-10005 | 1個 | ヤマハ車用 Y-05 |
【特長】新規性対応により抑えられた中間域のダッシュ力をダブルループエキゾーストパイプの採用により力強く蘇らせたその特性はT-MAXにふたまわり大きなゆとりを与えてくれます。また、大きく開いた排気口が低音でありながら迫力のあるツインサウンドを引き出してくれます。(決して爆音ではありません。)OVAL形状のNEWサイレンサーを採用することで排気効率を大幅アップ。さらなる高速性能を引き出しました。またその大容量により上品な重低音サウンドも実現しております。心から走りが楽しくなるマフラーです。ダブルループエキゾーストパイプが引き出すスタートダッシュも健在です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| TM5-PS-05 | 1個 | T-MAX 08- |
【特長】新規性対応により抑えられた中間域のダッシュ力をダブルループエキゾーストパイプの採用により力強く蘇らせたその特性はT-MAXにふたまわり大きなゆとりを与えてくれます。また、大きく開いた排気口が低音でありながら迫力のあるツインサウンドを引き出してくれます。(決して爆音ではありません。)OVAL形状のNEWサイレンサーを採用することで排気効率を大幅アップ。さらなる高速性能を引き出しました。またその大容量により上品な重低音サウンドも実現しております。心から走りが楽しくなるマフラーです。ダブルループエキゾーストパイプが引き出すスタートダッシュも健在です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| TM5-PS-04 | 1個 | T-MAX 08- |
【特長】新規性対応により抑えられた中間域のダッシュ力をダブルループエキゾーストパイプの採用により力強く蘇らせたその特性はT-MAXにふたまわり大きなゆとりを与えてくれます。また、大きく開いた排気口が低音でありながら迫力のあるツインサウンドを引き出してくれます。(決して爆音ではありません。)OVAL形状のNEWサイレンサーを採用することで排気効率を大幅アップ。さらなる高速性能を引き出しました。またその大容量により上品な重低音サウンドも実現しております。心から走りが楽しくなるマフラーです。ダブルループエキゾーストパイプが引き出すスタートダッシュも健在です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| TM5-PS-03 | 1個 | T-MAX 08- |
【特長】新規性対応により抑えられた中間域のダッシュ力をダブルループエキゾーストパイプの採用により力強く蘇らせたその特性はT-MAXにふたまわり大きなゆとりを与えてくれます。また、大きく開いた排気口が低音でありながら迫力のあるツインサウンドを引き出してくれます。(決して爆音ではありません。)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| TM5-PS-02 | 1個 | T-MAX 08- |
【特長】新規性対応により抑えられた中間域のダッシュ力をダブルループエキゾーストパイプの採用により力強く蘇らせたその特性はT-MAXにふたまわり大きなゆとりを与えてくれます。また、大きく開いた排気口が低音でありながら迫力のあるツインサウンドを引き出してくれます。(決して爆音ではありません。)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| TM5-PS-01 | 1個 | T-MAX 08- |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 質量(kg) | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20500-61STN | 1個 | チタン120×500 | 5 | SUS2-1 | T-MAX500 |
【特長】RACING LINE【e1仕様】。 e1仕様。ノーマル車両の音量をベースに、ヨーロッパでの騒音規制(ユーロ1)に適合したモデル。静音タイプマフラーでサイレンサーエンドにはバッフルを装着しています。※日本国内での規制に対応した仕様ではありません。 RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-Y5R2-HCRT | 1個 | T-MAX 08-11/T-MAX530 12-16 |
【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-Y5R2-RT | 1個 | S-Y5R1-RT | TMAX 08-11/TMAX530 12-16 |
戻る ページ 1 次へ