ヤマハ JOGアプリオ-EX [50cc] 1994-94年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ノーブランド製

4LV (YJ50EX)

ヤマハ JOGアプリオ-EX [50cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4LV 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4LV - 6342101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,475
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1685 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4LV 6342101 ~ スポーツ仕様
6.8PS、Fディスクブレーキ、Fラック・Rキャリア。
カラー設定
・ブラック2
・ダークグレイッシュシアンメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド ブレーキケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB) メーカー パーツNo. 主な適合車種
22000009 1本 BCY-009R ヤマハ 4JP-26351-00 JOGアプリオ(4JP)・アプリオEX/Ⅱ(4LV)

戻る ページ 1 次へ