ヤマハ マグザム [250cc] 2007-17年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ALCANhands製

SG21J (CP250)■車両型式:1B75/7B/C/D/E/F/G/H

ヤマハ マグザム [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG21J 原動機型式 G368E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG21J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,365
スプロケット
二次減速比 3.571
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1160 ブレーキ後 2030 備考 スロットル:1740/1750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
149
レベル
(mm)
91
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2009 SG21J ~ 2007/9月
平成18年排出ガス規制対応
オール塗装ボディ。
2010 ~ 2010 SG21J ~ 2010/3月 一部仕様変更
5段階調整ブレーキレバー、ダブルステッチ仕上げのツートンシート(ブラック色車を除く)、アルミ蒸着フロントフラッシャーリフレクター、立体エンブレム新ロゴデザイン、サイドグラフィック追加(アイボリー色車/スモークグリーン色車のみ)、など。
2012 ~ 2013 SG21J ~ カラー追加
・ダルイエローイッシュレッドカクテル4
・ベリーダークオレンジメタリック1(シートをベージュに変更)
2014 ~ 2014 SG21J ~ 2013/11月
カラー追加
・ダークグレーメタリック
2015 ~ 2017 SG21J ~ 2015/3月
・シルキーホワイト(10周年記念カラー)
・ダークグレーメタリックN
・ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. Pブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
ALCANhands Pブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB326PB00 1本 ヤマハ ブラックアウター グランドマジェスティ250/400 04Y- 2045

2. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS326 ALCANhands

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS326 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS326A00 1本

3. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS326 ALCANhands

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS326 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS326A10 1本

4. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS326 ALCANhands

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS326 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS326A15 1本

5. Pブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
2営業日後以内
ALCANhands Pブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM326PB00 1本 ヤマハ メッシュアウター グランドマジェスティ250/400 04Y-/マグザム 05Y- 2045

6. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB326PB15 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740B.1750 Pブレーキ:2045 *(グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 150mmロング

7. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB326PB10 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740B.1750 Pブレーキ:2045 *(グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 100mmロング

8. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM326PB10 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 (グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 100mmロング

9. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM326PB15 1本 GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(マグザム(05-)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 (グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 150mmロング

戻る ページ 1 次へ