ヤマハ JOG-Z [50cc] 1991-92年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル TAKEGAWA(武川)製

3YK (YG50Z)

ヤマハ JOG-Z [50cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YK 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3YK - 2660101 ~ 4575000 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 3YK 2660101 ~ 2780000 JOG(3YJ1)のスポーツ仕様
Fディスクブレーキ、ブレンボ製キャリパー、テレスコピックFフォーク、スタンディングハンドル兼用LEDハイマウントストップランプ装備。
1992 ~ 1992 3YK 3117101 ~ 4575000

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントブレーキホースキット (775mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントブレーキホースキット (775mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】JOG・ZR/Live・Dio

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0248 1セット

2. ステンレスメッシュブレーキホース (775mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステンレスメッシュブレーキホース (775mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0133 1個

3. フロントブレーキホースKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントブレーキホースKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0100 1個

戻る ページ 1 次へ