ヤマハ SR400 [400cc] 2010-17年式 オイル・燃料関連パーツ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

RH03J (SR400)ディスク FI ■3HTR/U/W/X/B0H1/3HTV(35th Anniv)/3HTY(60th)

ヤマハ SR400 [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH03J 原動機型式 H329E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH03J - ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 174
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
204
レベル
(mm)
182
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RH03J ~ STD
2009/12月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
FI採用。フルトランジスター点火方式、三元触媒採用。
ハニカム触媒内蔵新設計マフラー、クラッチスプリング仕様変更。
新メーター、サイドスタンド採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープレッドメタリックK
2012 ~ 2012 RH03J ~ STD
2012/1月
グラフィック&カラー変更
・ニューパールホワイト(ブラウンツートンシート)
・ヤマハブラック(白ステッチシート)
2013 ~ 2013 RH03J ~ 35th Anniversary Edition
2013/2月
シルバー塗装フレーム、ブラウン系ツートンシート、記念ロゴ入りブラックメーター、など。
・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1
2014 ~ 2015 RH03J ~ STD
2013/12月
タンクとリアカウルにループストライプ採用。ブラック文字盤メーターパネル、金属調のエンブレム採用(SR Since1978)
カラー追加
・ダークグレーイッシュレッドメタリック3(マルーン/新色)
・ヤマハブラック(継続)
・ニューパールホワイト(継続)
2016 ~ 2016 RH03J ~ 60th Anniversary Edition
2015/11月
イエロー地にブラックのスピードブロックをタンクに、専用エンブレムをタンク天面に配し、前後ハブ、リムをブラック処理。
・ライトレディッシュイエローソリッド1
2016 ~ 2016 RH03J ~ STD
2016/1月
カラー変更
・ダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック1(リーフグリーン/新色)
・ヤマハブラック(継続)
2017 ~ 2017 RH03J ~ STD
2017/1月
60th記念モデルがなくなり、2016通常モデルを引き継ぐ。
カラー変更
・ダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック1(継続)
・ヤマハブラック(継続)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. OILクーラーパーツ U字クランプ 45mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーパーツ U字クランプ 45mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーステーなどをフレームに固定する場合に使用します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
14050012 1個 SR400 -17/SR500 -00/GB250/250TR -03

戻る ページ 1 次へ