ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式 その他ボディ・足廻りパーツ DAYTONA(デイトナ)製

VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS

ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN04J 原動機型式 N605E V型2気筒 空冷
フレームNo VN04J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875 ブレーキ前:(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 VN04J ~ STD ABS(251kg)
2014/1月
カラー設定
・ブラックメタリックXのみ
2014 ~ 2014 VN04J ~ STD ABS無し(247kg)
ゴールドリザーバータンク付きRサス装備上級モデル。
2013/12月
空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。
右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・マットグレーメタリック3
2014 ~ 2014 VN04J ~ YSP 30th ABS
2014/7月
・ニューハイスパールグリーン
2015 ~ 2015 VN04J ~ STD ABS
2015/2月
カラー追加
・マットシルバー1(マットシルバー/新色)
・マットグレーメタリック3(マットグレー/新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2016 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS
2016/2月
タンクにStarのロゴ。
カラー追加
・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色)
2016 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS無し
2016/2月
カラー追加
・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 革鎧ETCケース BOLT用('14) ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース BOLT用('14) ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミツバサンコーワ製BE51、JRM-11対応の本革製ETCケースです。ETC車載器の設置スペースのない車両にすっきり取り付けできます。メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。ワンポイントにレプリカのインデアンコンチョを使用し質感も良好です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 適合車種
90608 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ブラック BOLT(’14~’15)

2. 革鎧ETCケース BOLT用('14) ナチュラル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース BOLT用('14) ナチュラル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 適合車種
90609 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ナチュラル BOLT(’14~’15)

3. モーターマウントガジェットホルダー■BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS) ('14~'15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) モーターマウントガジェットホルダー■BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS) ('14~'15) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングや街乗り時にちょっとしたものをハンドル回りに取り付けるライダーが増えています。しかしハンドル回りに色々と装備品があると折角の車両のスタイルが崩れる場合もあります。そこでエンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダーを開発しました。アイディア次第で様々な使いかたができます。スチール製、黒塗装仕上げ。クランプ部Φ22.2mm。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 クランプ径(Φmm) 塗装 適合車種
90988 1個 スチール 22.2 黒塗装仕上げ BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS) ('14~'15)

戻る ページ 1 次へ