ヤマハ タウンメイト [50cc] 1992-97年式 その他ボディ・足廻りパーツ

22F (T50ED) セル付 ■車両型式:3EL6/9/B/F

ヤマハ タウンメイト [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-22F 原動機型式 22F 4st単気筒 空冷
フレームNo 22F - 2799101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー GM4-3B 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 22F 2799101 ~
1993 ~ 1995 22F 2799101 ~
1996 ~ 1997 22F 2799101 ~
1997 ~ 1997 22F 2799101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ロッドホルダーTYPEⅡ ナンバープレート用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅡ ナンバープレート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1002S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ナンバープレート台が頑丈な車種に適合 ステンレスポリッシュ スーパーカブ・リトルカブ・ベンリィ・CD・YB-1・YB-50・メイト・バーディ・K90/125・コレダ その他、ナンバープレート台が頑丈な車種に適合

戻る ページ 1 次へ