ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2009-15年式 ランプ・電球類 モノタロウ製

SA39J (CE50ZR)FI 4st

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA39J 原動機型式 A312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA39J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,630
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1680 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 SA39J ~ FIエンジンを搭載。
ハイマウントストップランプ装備のリアスポイラー、リザーブタンク付きリアサスペンション(レッドスプリング)、フラッシャークリアレンズ&ブルーリフレクターなどを装備。
2011 ~ 2012 SA39J ~ 2011/2月
専用スモーク調メッキ立体エンブレムを採用。
2013 ~ 2013 SA39J ~ 2013/2月
2015 ~ 2015 SA39J ~ 2015/2月
カラー変更
・パープリッシュレッドメタリック2(ピンク) 新色
・ラジカルホワイト(ホワイト) 新色
・マットブラック2 (マットブラック) 継続

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
- 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

2. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5537 1箱(10個) 10 12 W2.1×9.5d T13

3. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 10

戻る ページ 1 次へ