ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式 ランプ・電球類 モノタロウ製

RN80J (MTM890)888cc ABS ■(STD)BEA6/BEAR

ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN80J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN80J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,155
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RN80J ~ 2022/6月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒、排気量アップ(845cm3→888cm3)。
スタイル一新(ヤマハレーシングヘリテージ)。
IMU搭載。
新丸型LEDヘッドランプ、フルカラーTFTメーター採用。
新作LEDテール、フラッシャーランプ。
新作フューエルタンク、バーエンドミラー。
DID525VZ2 118L。
カラー設定
・ブルーメタリックC(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2023/10月
タンクYAMAHAエンブレムカラー→ フェアリーシルバーへ変更変更、価格変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2024/5月
カラー変更
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

2. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5539 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

戻る ページ 1 次へ