ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

RP04 欧州向モデル FI ■STD・STD(P)

ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP04 原動機型式 5JW1 直列4気筒 水冷
フレームNo RP04 - ~ 排気量 1,298
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,195
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
従来FJの空冷→水冷エンジンへ。
FI採用。
環境基準EU-2適合(三元触媒搭載)。
サイドカムチェーン方式採用。メッキシリンダー、組立式ショックアブソーバ内蔵2軸バランサー、4-2-1-2マフラー装備、機械式カムダンパー内蔵ミドルシャフト。
F正立サス(48mmインナー)、リモコン調整式Rサス。電動式ウインドスクリーン、25L燃料タンク、など。
カラー設定
・ブラック
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース付(P)
P仕様(パニアケース)タイプ設定。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
フロントフェンダー、アンダーカウルなどの形状変更。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.79(19)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 色
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

2. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.73(11)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 色
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

3. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 色
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

4. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

5. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

戻る ページ 1 次へ