ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2016-17年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

SA54J XC50H FI

ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA54J 原動機型式 A329E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA54J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SA54J ~ 2015/10月
エンジン性能(馬力、トルク)を向上。新ECU採用。O2フィードバック制御の織込みなどFIシステムの変更。
カラー設定
・ダルレッドメタリックD(レッド)
・ダークレデッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V 1個
レビュー: 4.36(14)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
0485 1個 T15 12 35/35 クリア

2. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 459 税込505
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4528 1パック(2個) 18/5 12 BAY15d S25

3. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1772 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T13 クリア

4. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 369 税込406
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

5. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

戻る ページ 1 次へ