ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2017-21年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

SG50J (GPD150-A)FI ABS

ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG50J 原動機型式 G3J4E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG50J - ~ 排気量 155
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 128
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SG50J ~ 2017/4月
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
Hi時中央ビーム追加で3灯、LEDコンビネーションテールランプ。
カラー設定
・マットディープレッドメタリック3
・マットグレーメタリック3
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 SG50J ~ 2018/3月
カラー変更
・マットブラック2(新色)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(新色)
・ホワイトメタリック6
2019 ~ 2019 SG50J ~ 2019/4月
カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ホワイトメタリック6
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(継続)
2020 ~ 2021 SG50J ~ 2020/9月
カラー変更
・マットブルー
・マットグレーメタリック3(継続)
・ホワイトメタリック6(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1772 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T13 クリア

2. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

戻る ページ 1 次へ