ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2017-20年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

SED6J (GPD125-A)国内モデル(インドネシア生産)FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-SED6J 原動機型式 E31AE 4st単気筒 水冷
フレームNo SED6J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SED6J ~ 2017/8月
車名変更(N-MAX125→N-MAX ABS)。
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。主要諸元に変更なし。
水冷4stSOHC4バルブBLUE CORE。
カラー変更
・マットディープレッドメタリック3
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 SED6J ~ 2018/2月
カラー変更
・ビビッドパーリッシュブルーカクテル5(新色)
・マットグレーメタリック3(新色)
・ホワイトメタリック6
2019 ~ 2019 SED6J ~ 2019/6月
マットグレーメタリック3とホワイトメタリック6のブーメラン形状サイドカバーやホイールなどのコンポーネントをブラックに変更。
カラー変更
・マットグレーメタリック3(新色)
・ホワイトメタリック6(新色)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(継続)
2020 ~ 2020 SED6J ~ 2020/4月
カラー変更
・マットダークパープリッシュブルーメタリック5
・マットグレーメタリック3(継続)
・ホワイトメタリック6(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1772 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T13 クリア

2. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

戻る ページ 1 次へ