ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2025-25年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

SGA8J (CZD250-A)国内モデル ABS FI

ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SGA8J 原動機型式 G3P9E 4st単気筒 水冷
フレームNo SGA8J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,180
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SGA8J ~ 2025/4月 マイナーチェンジ
水冷4stSOHC4バルブBLUECOREエンジン。型式変更。
電動スクリーン、オールインワン型メーター(右側4.2インチTFTと左側3.2インチLCD)採用。
USB(TYPE-C)装備ロントポケット。
カラー設定
・ブラックメタリック12
・マットダークグレーメタリック8
・ブルーイッシュグレーカクテル2

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1583 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

2. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1583 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 5

3. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1パック(2個)
レビュー: 4.37(27)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8813 1パック(2個) ライセンス・クリアランス・メーター球 クリア シングル球 5

4. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1588 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

5. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 139 税込153
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
K1583 1個 ミニチュア球 クリア シングル球 5

戻る ページ 1 次へ