ヤマハ アクシストリート [125cc] 2009-17年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製
SE53J (XC125E) FI ■車両型式:41D1/2/3/4/5
ヤマハ アクシストリート [125cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | SE53J ~ | カラー変更 |
| 2012 ~ 2012 | SE53J ~ | 痛快セレクション ・ナックルバイザー、サイドスタンドセット、リアボックス 痛快セレクションGH ・グリップヒーター、サイドスタンドセット、リアボックス |
| 2013 ~ 2013 | SE53J ~ | カラー追加、一部仕様変更 ・ダークレディッシュグレーメタリック2 ・ニューパールホワイト ・ペールパープリッシュブルーメタリック1 ・ブラックメタリックX(ブラック) ・ライトグレーメタリックH(シルバー) ・赤いステッチがアクセントのシートに上面にメッシュ加工を施して快適性を向上。 |
| 2015 ~ 2017 | SE53J ~ | 新色設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ダークグレイッシュパープルメタリック1(パープル) 生産終了 |
| 2009 ~ 2010 | SE53J ~ | 4stF.I.エンジン |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー。ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロービームや瞬時に大光量が必要なハイビームにも十分対応可能です。コンパクト。ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出し後方スペースを確保するコンパクト設計。ワイドな照射光。安定した性能と耐久性をもつフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。長寿命。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。照射特性。小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応。テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 対応 | 仕上 | 防塵防水性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96074 | 1個 | PH12 | 純正バッテリーレス車(アイドリングが安定すればOK) | 発光部:クロムメッキ、ヒートシング部:ブラックアルマイト | (高速ファン)IP67仕様 |
【特長】十分な明るさとファッション性を兼ね備えた、35W(6000k)のHI/LOW切替タイプ。両側ソレノイド方式だから、スイッチ切替が速い。車種専用ハーネス、取付ステー類が一式付属で、設定車種にカプラーオン装着できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 72050 | 1個 | アクシストリート(41D) |
戻る ページ 1 次へ