ヤマハ SR400 [400cc] 2018-21年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

RH16J (SR400)ディスク FI ■B9F1/B9F3(40th)/B9F5(Lim)/B9F6

ヤマハ SR400 [400cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH16J 原動機型式 H342E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH16J - ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 RH16J ~ 40th Anniversary Edition
2018/11月
ブラウンベースのサンバースト塗装フューエルタンク、真鍮音叉エンブレム、サイドカバー電鋳SRエンブレム採用、40th記念ロゴ印字タコメータ、など。
カラー設定
・ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン)
2018 ~ 2020 RH16J ~ STD
2018/11月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
O2フィードバック制御精度向上、蒸発ガソリン外気への排出低減キャニスター採用、新マフラー採用、など。
キックスタータ、デコンプレバー継続採用。
カラー設定
・グレーイッシュブルーメタリック4
・ヤマハブラック
2021 ~ 2021 RH16J ~ Final Edition Limited
2021/3月
サンバースト塗装のフューエルタンク、シリアルナンバー入り電鋳エンブレム、真鍮製音叉エンブレム、本革調シート、新色アルマイトのホイールリム、“Final Edition”を記した黒い文字盤のメーターなど装備。
カラー設定
・ヤマハブラック
2021 ~ 2021 RH16J ~ Final Edition
2021/3月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
カラー設定
・ダークグレーメタリックN
・ダルパープリッシュブルーメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97431 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 4500 電球色

2. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97430 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 6500 ホワイト

3. 車種別スモールウインカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 車種別スモールウインカーキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステー差し込み式スモールウインカーの1台分キット。ウインカー4個と専用取付ステー付。配線加工不要のボルトオン設計です。クリアーバルブ12V/23W付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 適合車種
95827 1個 クリアーバルブ12V/23W バフボディ SR400(83-17)/500(83-08)

4. 車種別スモールウインカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 車種別スモールウインカーキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステー差し込み式スモールウインカーの1台分キット。ウインカー4個と専用取付ステー付。配線加工不要のボルトオン設計です。クリアーバルブ12V/23W付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 適合車種
95828 1個 クリアーバルブ12V/23W ブラックボディ SR400(83-17)/500(83-08)

5. ノーマルヘッドライトステーセットSR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ノーマルヘッドライトステーセットSR 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ヘッドライトのままでセパハン化できるヘッドライトステー。トップブリッジが装着状態でヘッドライトブラケットの取り外しができるヒンジ付きです。【用途】SR400/500('93~'21)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
25225 1セット ブラック

6. ルーカステールランプキット SR400 -'12 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ルーカステールランプキット SR400 -'12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンでテールランプ回りをスッキリさせ、カスタムした雰囲気を出せる、便利なキットを多数ラインナップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
21362 1セット SR400(78-10)/500(78-08)

7. NEWスモールウィンカーキット補修部品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NEWスモールウィンカーキット補修部品 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。ウインカーキットの補修用として使用可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 種類
47311 1セット SR(30813/29243)用 スチール製ブラック フロントウインカーステー(左右セット)

8. B-ONムーニーテールキット SR500/400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) B-ONムーニーテールキット SR500/400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンでテールランプ回りをスッキリさせ、カスタムした雰囲気を出せる、便利なキットを多数ラインナップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
43117 1個 SR400(78-10)/500(78-08)

9. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
97242 1個 ホワイト H4/6500K

10. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
35479 1個 電球色 H4/4500K

11. ウインカーステーベース(ステンレス)SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーステーベース(ステンレス)SR400 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。(28959)はサビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカー取付穴径10mm。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
28959 1個

12. ビンテージヘッドライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ビンテージヘッドライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 仕様 材質
95636 1個 ブラック スペンサー(t=10)2ヶ ●レンズ径Φ170、ライト取付穴M8×P1.25。
●スペーサー(t=10)2個付属。
スチール、リム部クロームメッキ

13. ビンテージヘッドライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ビンテージヘッドライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 仕様 材質
95635 1個 クロームメッキ スペンサー(t=10)2ヶ ●レンズ径Φ170、ライト取付穴M8×P1.25。
●スペーサー(t=10)2個付属。
スチール、リム部クロームメッキ

14. LEDプレシャスレイX H4 6500K DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDプレシャスレイX H4 6500K 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ルミレッズ社製LED。H4(Hi/Low)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 防塵防水性能 消費電力(W) 質量(g) 明るさ(Lm)
97432 1セット IP65相当 Hi 約33/Low 約33 88 Hi 2500/Low 2300

15. ウインカーステーベース(ステンレス)SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーステーベース(ステンレス)SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。サビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカーキットの補修用として使用可能。アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。サビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカーキットの補修用として使用可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
28959 1個 SR400(78-10)/500(78-08)

16. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
97896 1セット

17. ネオビンテージヘッドライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ネオビンテージヘッドライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR等のベーシックモデルをネオビンテージ風にカスタムする際に最適なマルチリフレクターレンズタイプのルーカスレプリカヘッドライト。スチール製マットブラック塗装仕上げ。(こだわりのツヤなし7分)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 仕様 レンズ径(Φmm)
94934 1個 スペーサー10mm×2個 ●マルチリフレクターユニットを採用。
●純正ヘッドライトステーは不可。P.143(2020カタログ)のヘッドライト寸法一覧および取付可能範囲を参考に、ロングタイプのヘッドライトステー(ステンレスパイプライトステー(44275)等)に交換してください。
●レンズ径Φ170、H4バルブ(12V60/55W)付属。ライト取付穴M8×P1.25。
●スペーサー(t=10)2個付属。
170

18. SUSパイプライトステー SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SUSパイプライトステー SR400/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
44275 1個 SR400(78-10)/500(78-08)

19. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

戻る ページ 1 次へ