ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2000-04年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製
VG02J (XVS250) ■車両型式:5KR1/4/7/B
ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2000-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | VG02J ~ | カラー追加 ・シルキーホワイト(新色) ・ブラック2(継続) |
| 2002 ~ 2003 | VG02J ~ | カラー追加 ・ニューパールホワイト(新色) ・ブラック2(継続) |
| 2004 ~ 2004 | VG02J ~ | カラー変更 ・ニューパールホワイト(新色) ・ヤマハブラック(新色) |
| 2000 ~ 2000 | VG02J 000101 ~ | XV250ビラーゴの後継機種。 XV250ビラーゴより、キャスター角(Fフォーク)を3度ほど更に寝かせホイールベースを伸ばし、全高を抑えロー&ロングを強く、エンジンのフィンやクランクケースカバーを肉厚に。 DS400の外観や技術的特徴を経済的な250ccに再現したモデル。 カラー設定 ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ブラウン) ・ブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 37284 | 1個 | ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。 | 137 |
【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 色温度(K) | LED色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97431 | 1個 | ・両面計12個のLED素子をコントロール ・ドライバー一体型 ・JIS規格に基づいた安心設計 ・防塵防水構造電動ファン採用 ・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置 明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より |
H4 | 4500 | 電球色 |
【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 色温度(K) | LED色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97430 | 1個 | ・両面計12個のLED素子をコントロール ・ドライバー一体型 ・JIS規格に基づいた安心設計 ・防塵防水構造電動ファン採用 ・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より |
H4 | 6500 | ホワイト |
【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。4.5/4.75インチベーツタイプライトを取り付けるためのステーセットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 37397 | 1個 | スティード600/400(VCL,VLX,VSE)・シャドウスラッシャー400/750純正フロントウインカーは不可・Vツインマグナ純正フロントウインカーは不可・DS400/1100(-08)・DS250(-08)アンダーブラケットカバーの取り外しが必要・ビラーゴ400/250純正フロントウインカーは不可・バルカン400/2 |
【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 97242 | 1個 | ホワイト | H4/6500K |
【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 35479 | 1個 | 電球色 | H4/4500K |
【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
| 品番 | 内容量 | バルブ | 寸法(mm) | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45307 | 1個 | 12V35/35W | 本体/Φ122、レンズ/Φ103、奥行88(レンズ部含まず) | マルチリフレクタータイプ | エイプ 2007-2016年式:07年までに適合 |
| 品番 | 内容量 | 防塵防水性能 | 消費電力(W) | 質量(g) | 明るさ(Lm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 97432 | 1セット | IP65相当 | Hi 約33/Low 約33 | 88 | Hi 2500/Low 2300 |
【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 11136 | 1個 | クロームメッキ | スティード600/400(VCL,VLX,VSE)・シャドースラッシャー400/750・Vツインマグナ・DSC400/1100(-08)・DS250/400/1100(-08)・ビラーゴ250/400・イントルーダークラシック800・イントルーダークラシック400(01-08)・バルカン800クラシック・バルカン400クラシック・バルカン400/2・SR400/500・リトルカブ(97-)[C50-4300001-]・スーパーカブ90-50角目不可・APE100(02-08/8)[HC07]・APE50(01-07/11)[AC16]・TW225E(02-07)・TW200/E(87-01) | 137 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 60131 | 1個 | H7 | シルバーウイング600 2001-2005年式:-02年に適合 |
【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 97896 | 1セット |
【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。60年代ベーツ社デザインのレプリカ。マルチリフレクタータイプは(36764)と同様のスペックながら配光が良く明るい。ハウジング上部にハイビームインジケーターランプ(青色)を内蔵。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 36764 | 1個 | スティード600/400(VCL,VLX,VSE)・シャドースラッシャー400/750・Vツインマグナ・DSC400/1100(-08)・DS250/400/1100(-08)・ビラーゴ250/400・イントルーダークラシック800・イントルーダークラシック400(01-08)・バルカン800クラシック・バルカン400クラシック・バルカン400/2・SR400/500・リトルカブ(97-)[C50-4300001-]・スーパーカブ90-50角目不可・APE100(02-08/8)[HC07]・APE50(01-07/11)[AC16]・TW225E(02-07)・TW200/E(87-01) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 69137 | 1セット | DS250(-08)・DS400(-10)・DS1100(-08) |
【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 27550 | 1個 | 汎用タイプのヘッドライトステー。ヘッドライト取付部Φ14。ステー幅150mm。板厚4mm。 取付ピッチの目安:使用ボルトサイズM8の場合の取付ピッチ26~64mm(内側穴使用時)、108~130mm(外側穴使用時)。使用ボトルサイズM10の場合の取付ピッチ110~128mm(外側穴のみ使用可能)。 バンバン200('02)のベーツラウトステーとしても使用可能。 |
【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 94282 | 1個 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |
戻る ページ 1 次へ