ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

2JL トレールウェイ 丸目 ■車両型式:4CS4/6

ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 040658 ~ 070682 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 モデルチェンジ
丸型ヘッドライト採用。
クロームメッキヘッドライトボディ、小型ウィンカー装備、艶消しブラック塗装リム標準装備。
1999 ~ 1999 2JL 059078 ~ 070682 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付ける際に純正シート、リアフェンダー、泥除け、サブフレーム、。テールランプ、リアウインカーの取り外しが必要になります。TW225への取付けには変換カプラーが必要になります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 バルブ
218-2014 1個 G18:12V20/5W

2. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付ける際に純正シート、リアフェンダー、泥除け、サブフレーム、。テールランプ、リアウインカーの取り外しが必要になります。TW225への取付けには変換カプラーが必要になります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 バルブ
218-2023 1個 G18:12V23/8W

3. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW225用変換カプラー付属。消費電力も少なく車体にやさしい!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2051 1個 スリームキャッツアイ クリア LED

4. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2022 1個 ミニミニルーカス G18:12V18/5W

5. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW225純正リアカウル下へテールランプをすっきり収納。サイドにはウインカー取付け用の10mm穴があります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2047 1個 スネークアイ G18:12V23/8W

6. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW225用変換カプラー付属。消費電力も少なく車体にやさしい!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2044 1個 ミニミニルーカス LED

7. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW225用変換カプラー付属。消費電力も少なく車体にやさしい!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2050 1個 スリームキャッツアイ レッド LED

戻る ページ 1 次へ