ヤマハ ビーノ [50cc] 2016-17年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

SA54J 4st(XC50D)デラックス Vino Girl/Vino Boy/ Navy Style FI

ヤマハ ビーノ [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA54J 原動機型式 A329E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA54J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.780 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SA54J ~ 2015/10月
エンジン性能(馬力、トルク)を向上、新ECU採用、O2フィードバック制御の織込みなどFIシステムの変更。
カラー設定
Vino Girl
・マットダークグレーメタリック1(マットグレー/ベージュ)
・パープリッシュレッドメタリック5(ピンク/ベージュ)
・ビビッドレッドキャンディ2(レッド)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
Vino Boy
・ビビッドブルーメタリック1(ブルー/ブラック)
・ブラックメタリックX(ブラック/マットブラック)
2016 ~ 2016 SA54J ~ 2016/2月
グラフィック&カラー変更
Vino Girl
・マットダークグレーメタリック1(マットグレー/ベージュ)
・パープリッシュレッドメタリック5(ピンク/ベージュ)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
Vino Boy
・ホワイトメタリック1(ホワイト/ブラック)
・ブラックメタリックX(ブラック/マットブラック)
2016 ~ 2016 SA54J ~ 2016/7月 Vino Navy Style(限定1000台)
XC50Dをベースに新色マットブルーと専用グラフィック。
マットブルー&ホワイトの外装、マットブルーのハンドルグリップ/シート/マット、ボディサイドのポジティブワードグラフィック「VINO」タグ付シートステッチと専用ロゴ、など。
カラー設定
・マットブルー&ホワイト
2017 ~ 2017 SA54J ~ カラー追加
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4(ベージュ)
・グリーニッシュブルーソリッド6(ブルー)
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン/継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインカーレンズ 純正タイプ(ヤマハ VINO/スズキ チョイノリ共通) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 499 税込549
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(ヤマハ VINO/スズキ チョイノリ共通) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
217-4395 1個 クリア フロント

2. ウインカーレンズ 純正タイプ(ヤマハ VINO/スズキ チョイノリ共通) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 489 税込538
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(ヤマハ VINO/スズキ チョイノリ共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
217-4396 1個 スモーク フロント

戻る ページ 1 次へ