ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式 ランプ・電球類 M&H製

SJ12J (XP500)国内モデル ■(STD)59CG/CV ・(STD ABS)59CH/CW ・(BLACK MAX ABS)59CL/B232 ・(BRONZE MAX ABS)59CX

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 SJ12J ~ BLACK MAX ABS
2013/7月
ABS標準装備、専用メーター、ゴールド塗装グリップエンド&ホイール、TMAXロゴ入シート、バックレストエンブレム、サテンゴールドエンブレム採用、など。
カラー設定
・マットブラック2
2013 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS
2013/6月
カラー設定
・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ)
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2013 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS無し
2013/6月
新530ccエンジン。新設計CVT、アルミ製リアアーム、ベルトドライブ。
新設計Fカウル&スクリーン、上下サブリフレクター付プロジェクターヘッドライト&LEDテールライト、など。
カラー設定
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ BLACK MAX ABS
2014/3月
カラー継続
・マットブラック2
2014 ~ 2014 SJ12J ~ BRONZE MAX ABS
2014/1月
カラー追加
・マットダークイエローイッシュグレイメタリック1(マットブラウン)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ STD ABS
2013/12月
カラー継続
・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ)
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ STD ABS無し
2013/12月
カラー継続
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820UOR 1個 12 オレンジ BAU15S スーパーワイドビーム

2. 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 419 税込461
5営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1P3104OR 1個 S25 12 21 オレンジ

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
150B2C 1個 12 55 クリア 2灯式車、輸入車など(超耐振)

4. 2輪車用スタンダードハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
150C 1個 12 55 クリア 2灯式車、輸入車など

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
150GH 1個 12 55 ホワイトブルー 2灯式車、輸入車など(超耐振)

6. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
150VN 1個 12 55 S2イエローヴィーナス H11

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
150WS 1個 12 55 B2ホワイトサファイア H11

8. 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A3104OR 1パック(2個) S25 12 21 オレンジ

戻る ページ 1 次へ