ヤマハ TT250R [250cc] 1995-97年式 ランプ・電球類 KITACO製

4GY ■車両型式:4RR1/2

ヤマハ TT250R [250cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4GY 原動機型式 4GY 4st単気筒
フレームNo 4GY - 049101 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT7B-4(横置) 全長 2,135
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 129
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
566
レベル
(mm)
120
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 4GY 049101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
807-0068000 1セット TZR50/3TU全車種,TZR50R/4EU全車種,TZM50R/4KJ全車種 140

戻る ページ 1 次へ