ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式 ランプ・電球類 KITACO製
RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS
ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | RG43J ~ | STD ABS(170kg) 2018/1月 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック6 |
| 2018 ~ 2018 | RG43J ~ | STD ABS無し(167kg) 2018/1月 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 グラフィック&カラー変更 型式変更(JBK-RG10J→2BK-RG43J)、エンジン変更。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 809-0770300 | 1個 |
【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。○左右1SET。※ウインカー球はノーマルを再使用します。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に適合。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021。XJ6Fディバージョン('13~)。1CWG/N/V・1DG3/5/7。XJ6N('13~)。36B5/9/D。XJ6Sディバージョン('13~)。36C5~9/B/C/F。FZ8-N('13~)。39PT/L・59P5~9。FZ8-Sフェザー('13~)。42PA/E/G・1BD4~8/A。MT07('14~)。1WS3・1XB4/G。MT09('14~)。1RC8・2DRC/M。MT09トレーサー('15~)。2SC8。YZF-R1('13~)。45B5/6。XJR1300C('15~)。2PN1
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 807-0770110 | 1個 | スモーク | YZF-R25(RG10J)1WD・2WD全車種(RG43J)B0E1・BS81 |
【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 809-0770310 | 1個 |
【特長】車種専用に設計されたLEDウインカーです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。○高輝度LED。○左右1SET。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に共通。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 807-0770300 | 1個 |
【特長】車種専用に設計されたLEDウインカーです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。○高輝度LED。○左右1SET。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に共通。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 807-0770310 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ