ヤマハ TT-R250 [250cc] 2007-07年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

オーストラリア仕様 ■車両型式:4PXD

ヤマハ TT-R250 [250cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT7B-4(横置) 全長 2,195
スプロケット
14 44 二次減速比 3.143
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 空冷4st4バルブ単気筒エンジン。
セミダブルクレードルタイプ

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1221S25 1箱(10個) シングル球 BA15s S25 クリア

2. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

3. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ