ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc] 2009-15年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

SH06J (YP400G)平成19年排出ガス規制適合 ■車両型式:34B7/BK

ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SH06J 原動機型式 H325E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH06J - ~ 排気量 394
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.620
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,380
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
298
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 SH06J ~ 外観変更
5段階のアジャスト機能付き左右ブレーキレバー採用、制動時のブレーキタッチフィーリング向上。
前後灯火器及び外装のデザイン一新。
前後シート表皮のステッチ採用(ホワイト車はライトブルー色、グレーメタリック車はブラック色)などで商品性を高めた。
2011 ~ 2015 SH06J ~ カラー変更
・ダークグレーメタリックBガンメタ(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続)
フロントフォークをシルバーに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
191021-MK 1個 グランドマジェスティ250 2004-2007年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ