ヤマハ FJ1200 [1200cc] 1991-95年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

4CC (4CC1)■車両型式:3XW

ヤマハ FJ1200 [1200cc] 1991-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4CC 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4CC - 000101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,200
スプロケット
17 38 二次減速比 2.350
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,240
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯87.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
446
レベル
(mm)
142
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1995 4CC 0000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

戻る ページ 1 次へ