ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

SG03J (YP250) ■車両型式:5GM1/8/5SJ1/C

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG03J 原動機型式 G312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG03J - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 62L TL
バッテリー GT7B-4(5GM1,8)/GT9B-4(5SJ1,3,C,D) 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 P 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1660/1650 ブレーキ前:ダイレクト(R)1230
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
145
レベル
(mm)
91
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SG03J ~ 2001/3月
SG03(2型)_初期型
ワイディング加工シート、車体同色のフロントグリル採用、3連メーター、など。
2002 ~ 2002 SG03J ~ 2002/3月
SG03(2型)_後期型
5連メーター、など。
2003 ~ 2003 SG03J ~ 2003/3月
SG03(2型)_後期型
2000 ~ 2000 SG03J 000101 ~ 1999/10月 フルモデルチェンジ
SG03(2型)_初期型
3連メーター、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. メッキバルブSet フロント用 POSH Faith

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
POSH Faith メッキバルブSet フロント用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】電球色が目立たないので、クリアレンズがより引き立ちます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
028391-F 1セット スカイウェイブ250/タイプS(43A)・スカイウェイブ400/タイプS/タイプSS(44A/45A)・マジェスティ250(00-06)/マジェスティ250C(-06)

2. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

3. LEDナンバー灯キット POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith LEDナンバー灯キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
028190LE 1セット マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(00-06)

4. Cカットレンズ POSH Faith

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
POSH Faith Cカットレンズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
028378-MB 1個 BL/Mオレンジ球 マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(00-06)

5. Cカットレンズ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cカットレンズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
028378 1個 BL/オレンジ球 マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(00-06)

6. LEDユーロテールブロンズ/RD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDユーロテールブロンズ/RD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
028390BM 1個 マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(00-06)

7. 新LEDユーロテールメッキ/RD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 新LEDユーロテールメッキ/RD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
028490MK 1個 マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(00-06)

8. Cコーティング&LEDバルブST POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティング&LEDバルブST 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】電球色が目立たないので、クリアレンズがより引き立ちます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
028391-FR 1個 マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(-06)

9. Cコーティング&LEDバルブST POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティング&LEDバルブST 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】電球色が目立たないので、クリアレンズがより引き立ちます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
028391-R 1個 マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(-06)

10. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092018-MK 1個 AX-1 1989-1998年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ