ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2024-25年式 ランプ・電球類

SH21J (MWD300)BLUE COREエンジン FI ABS ■STD

ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SH21J 原動機型式 H347E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH21J - ~ 排気量 292
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,470
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 SH21J ~ 2023/12月 マイナーチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒(BLUE CORE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
LEDヘッドランプ(Low時左右外側2灯、Hi時左右内側2灯追加で4灯)、LEDテールランプ
LMWテクノロジー、F/R ブリヂストンBATTLAX SC(LMW専用設計)。
大容量シート下トランク(約45L)、ラチェットレバー式リアブレーキロック搭載。
カラー設定
・マットベージュ
・グレーイッシュブルー
・マットグレー
2025 ~ 2025 SH21J ~ 2025/7月
Fフェンダーとホイールにワンポイントグラフィック。
カラー変更
・ホワイトメタリック6
・パステルダークグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(276)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5537 1箱(10個) 10 12 W2.1×9.5d T13

2. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.59(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

3. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1772 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T13 クリア

4. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 369 税込406
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

戻る ページ 1 次へ