ヤマハ XT250X [250cc] 2008-17年式 ボディーカバー

DG17J (XT250X)FI ■5C1

ヤマハ XT250X [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG17J 原動機型式 G370E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG17J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,040
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 3.4w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
387
レベル
(mm)
122
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2016 DG17J ~ 2008/8月 モデルチェンジ
FI採用。
前後ホイールリムにバイオレットカラーアルマイト処理。
カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
2017 ~ 2017 DG17J ~ カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合
97945 1個 FTR XR230 CRF150R CRF100F CRF450R CRF250R XR250 SEROW225/250 XT250 TRICKER YZ125 YZ85LW YZ85 WR250R WR250X YZ450F YZ250F YZ250DF125E/200E/230E ベクスター RM-Z450 RM-Z250 DR-Z400SM DR-Z400S
D-TRACKER 125 KLX125 スーパーシェルパ KDX125SR KDX200SR KDX220SR KLX450R KX450F KLX250 D-TRACKER250 KX250F KTM 990 KTM Super Duke BMW G650X

2. BLACKCOVER WR LITE OFFBOX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACKCOVER WR LITE OFFBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
97952 1個

3. コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22133

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22133 1個

戻る ページ 1 次へ