ヤマハ TT250R [250cc] 1995-97年式 ボディーカバー

4GY ■車両型式:4RR1/2

ヤマハ TT250R [250cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4GY 原動機型式 4GY 4st単気筒
フレームNo 4GY - 049101 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT7B-4(横置) 全長 2,135
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 129
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
566
レベル
(mm)
120
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 4GY 049101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合
97945 1個 FTR XR230 CRF150R CRF100F CRF450R CRF250R XR250 SEROW225/250 XT250 TRICKER YZ125 YZ85LW YZ85 WR250R WR250X YZ450F YZ250F YZ250DF125E/200E/230E ベクスター RM-Z450 RM-Z250 DR-Z400SM DR-Z400S
D-TRACKER 125 KLX125 スーパーシェルパ KDX125SR KDX200SR KDX220SR KLX450R KX450F KLX250 D-TRACKER250 KX250F KTM 990 KTM Super Duke BMW G650X

2. BLACKCOVER WR LITE OFFBOX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACKCOVER WR LITE OFFBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
97952 1個

3. コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22133

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22133 1個

戻る ページ 1 次へ