ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2003-07年式 その他 KITACO製

SA16J (CV50ZR)リモコン仕様

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - ~ 排気量 49
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比 3.230
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
49
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SA16J ~ 1000台限定カラーモデル
2004 ~ 2004 SA16J ~ 2004/2月
キーホールイルミネーション採用。
6.5PS、別体型Rスポイラー、ハイマウントストップランプ、Fディスクブレーキ他。
2004 ~ 2005 SA16J ~ 2004/6月
2006 ~ 2006 SA16J ~ 2006/2月
リザーブタンク付レッドリアサスペンション。
2007 ~ 2007 SA16J ~ リザーブタンク付レッドリアサスペンション。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-0038050 1セット JOG(3KJ1)・JOG/スポーツ/Z(3RY)・JOG(3YJ)・JOG/EX/Z(3YK)・スーパーJOG/Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオ/EX/タイプ2(4LV)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU)・JOG/ZR/Z2/リモコンJOG(5PT/5SW)・BJ(5XN)・ビーノ(5AU)・AXIS/プロフット(3VP)・BW’S(5DA)・JOG/ポシェ(5GD1)

戻る ページ 1 次へ