ヤマハ JOG [50cc] 2003-07年式 その他 KITACO製

SA16J (CV50A)リモコン無:5SU2/4/6/8 /C ・(CV50R)リモコン仕様:5SU1/3/5/7/B

ヤマハ JOG [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - ~ 排気量 49
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
58
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SA16J ~ (CV50A) カジュアル仕様
リモコンレスのCV50(JOG-5NK2)をベースに、装備をシンプルにした廉価版の、ベーシックモデル。
着色樹脂パーツやリアキャリアの代わりにテールステー装着。
2003 ~ 2003 SA16J ~ (CV50R) リモコンJOG
台湾生産
6.5PS、Fディスクブレーキ。
音叉マークエンブレム、一体シートなど採用。
2004 ~ 2004 SA16J ~ 2004/1月 (CV50A) カジュアル仕様
2004 ~ 2004 SA16J ~ 2004/2月 (CV50R) リモコンJOG
2005 ~ 2005 SA16J ~ 2004/6月 (CV50A)
2005 ~ 2005 SA16J ~ 2004/6月 (CV50R) リモコンJOG
2006 ~ 2006 SA16J ~ (CV50A)
2006 ~ 2006 SA16J ~ (CV50R) リモコンJOG
2007 ~ 2007 SA16J ~ (CV50A)
2007 ~ 2007 SA16J ~ (CV50R) リモコンJOG

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-0038050 1セット JOG(3KJ1)・JOG/スポーツ/Z(3RY)・JOG(3YJ)・JOG/EX/Z(3YK)・スーパーJOG/Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオ/EX/タイプ2(4LV)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU)・JOG/ZR/Z2/リモコンJOG(5PT/5SW)・BJ(5XN)・ビーノ(5AU)・AXIS/プロフット(3VP)・BW’S(5DA)・JOG/ポシェ(5GD1)

戻る ページ 1 次へ