ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式 その他

4EU ■車両型式:4EU2/3/4

ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4EU 原動機型式 4EU 2st単気筒
フレームNo 4EU - 056101 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 16 43P TL 後 90/90 - 17 49P TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,880
スプロケット
前 12 後 49 二次減速比 4.080
プラグ
BR8ES(-94)/BR9ES(95-) 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 97
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯80 4EU3は♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
158
レベル
(mm)
149
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4EU 056101 ~ 078000 カラー変更
1995 ~ 1996 4EU 110101 ~ 128999 カラー変更
1997 ~ 1997 4EU 135434 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アナログ水温計アタッチメント KITACO

販売価格(税別) ¥3,398 税込¥3,738
5営業日後以内
KITACO アナログ水温計アタッチメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アナログ水温計(750-0500200/廃番)の補修パーツとして使用できるT型アタッチメントです。ラジエターホース中継タイプですので、取付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
752-0551218 1個 TZR50R・TZM50R

2. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別) ¥1,390 税込¥1,529
3営業日後以内
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-0055050 1セット TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

3. *ニューレブブースター TZR50R(’94) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ニューレブブースター TZR50R(’94) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
750-0060000 1個

戻る ページ 1 次へ