ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2022-24年式 ドレンボルト DAYTONA(デイトナ)製

RG74J 国内モデル FI ABS ■STD・WGP 60thAnniv

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RG74J 原動機型式 G403E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG74J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 RG74J ~ STD
2022/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式変更(2BK→8BK)
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
前後LEDフラッシャーランプ採用。
クイックシフター純正オプション。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12
・ビビッドオレンジメタリック2
2022 ~ 2022 RG74J ~ WGP 60thAnniversary(240台限定)
2022/7月
WGP参戦60周年記念エンブレム、ゴールドカラーホイール、ブラック仕上げブレーキレバー・クラッチレバー、イエローのRサスンスプリング採用。
ロードレース世界選手権参戦60周年記念カラー。
・シルキーホワイト
2023 ~ 2024 RG74J ~ 2023/2月
カラー変更
・ダークブルーイッシュパープルメタリック3(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16772 1個 六角二面幅 14 つき スチール

2. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16777 1個 M12×12×P1.5 六角二面幅 14

3. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93751 1個 1.5 12 12

4. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16780 1個 M12×14×P1.5 六角二面幅 14

5. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96444 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M12×14×P1.5

6. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16769 1個 六角二面幅 14 つき スチール

戻る ページ 1 次へ