ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2005-05年式 ドレンボルト KIJIMA(キジマ)製
欧州/南アフリカ FI ■5SL 後期
ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2005-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | ~ | 5SL後期 マイナーチェンジ スロットルボディ(38mm→40mm)、エアファンネル(39.4mm→41.6mm)それぞれ大径化。2馬力アップ。 Fタイヤ120/70に変更、Fサスフルアジャスタブルφ41mm倒立フォーク採用。アンダーカウル形状変更、など。 カラー設定 ・ビビットレッドカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
KIJIMA(キジマ)
ワイヤーロックドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1204 | 1個 | M14 | 16 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
戻る ページ 1 次へ