ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2013-15年式 ドレンボルト KIJIMA(キジマ)製

SE44J 3型 国内モデル FI ■(STD)1YP2/5 ・(30th Anniv)1YP3

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS/GT7B-4(1YP3/5) 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 SE44J ~ STD
2013/2月 フルモデルチェンジ
大容量シート下トランク(31.0L)、新デジタル&アナログコンビネーションメータ、LEDランプ(前ポジション、テールライト)採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)SRのみ
2014 ~ 2014 SE44J ~ 30th Anniversary Edition
2014/3月
レッド×ホワイト×ブラック組合わせたカラーリング。
2015 ~ 2015 SE44J ~ STD
2015/2月
SHOW OFF SPORTY系カラー(モール部「YAMAHA」ロゴ)、URBAN SPORTY系カラー。
・ブラックメタリックX(ブラック×イエロー×ホワイト)
・ビビッドブルーメタリック1(ブルー)
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ホワイトメタリック1(ホワイト)
・ブラックメタリックX(ブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

戻る ページ 1 次へ