ヤマハ SRX250F [250cc] 1985-85年式 ドレンボルト KIJIMA(キジマ)製

51Y ■車両型式:52E

ヤマハ SRX250F [250cc] 1985-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
51Y 原動機型式 51Y 4st単気筒
フレームNo 51Y - 005101 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 16 48S TL 100/90 - 18 56S TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 1,970
スプロケット
16 43 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 51Y 005101 ~ ハーフカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1204 1個 M14 16 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

戻る ページ 1 次へ