ヤマハ XSR900 [900cc] 2018-21年式 ドレンボルト TAKEGAWA(武川)製

RN56J (MTM850)845cc ABS ■(STD)B90P/BAE7/BDV1

ヤマハ XSR900 [900cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN56J 原動機型式 N711E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN56J - ~ 排気量 845
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RN56J ~ 2017/11月
型式変更、エンジン型式変更。
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
カラー追加
・ビビッドレッドカクテル1(新色)
・ブラックメタリックX
・マットグレーメタリック3
2019 ~ 2019 RN56J ~ 2019/3月
カラー変更
・ダルパープリッシュブルーメタリックX(新色)
・ブラックメタリックX
・マットグレーメタリック3
2020 ~ 2021 RN56J ~ 2020/2月 マイナーチェンジ
ポジションランプ追加したヘッドランプ採用。
カラー変更
・ラジカルホワイト(新色)
・マットグレーメタリック3(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0026 1セット

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0027 1セット

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0028 1セット

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0029 1セット

戻る ページ 1 次へ