ヤマハ MT-01S [1700cc] 2009-09年式 ドレンボルト KITACO製

欧州向モデル(特別仕様)6ポットキャリパ ■車両型式:5YUR

ヤマハ MT-01S [1700cc] 2009-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,670
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,185
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.290
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,105
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
586
レベル
(mm)
65
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ~ MT-01の特別仕様モデル
6potキャリパ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.50(10)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

戻る ページ 1 次へ