ヤマハ JOG [50cc] 2018-23年式 ドレンボルト KITACO製
AY01 Hondaタクト(AF79)OEM 4st JOG(CEH50)B3K1/3/5 ・ JOGデラックス(CEH50D)B3K2/4/6
ヤマハ JOG [50cc] 2018-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2020 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM STD(全長1675×幅670×高1040×78kg) 2018/4月 モデルチェンジ コンビブレーキ、大型マルチリフレクタヘッドランプ、時計付スピードメータ、19Lシート下トランク、など。 JOGデラックスより15mm低シート。 カラー設定 ・マグナレッド ・マットアルタイルシルバーメタリック ・グラファイトブラック ・ロスホワイト ・ボルドーレッドメタリック |
| 2018 ~ 2020 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM デラックス(全長1675×幅670×高1040×79kg) 2018/4月 モデルチェンジ CE50(STD)をベースに、アイドリングストップシステム搭載。立体エンブレム。20Lシート下トランクを搭載したモデル。 コンビブレーキ、大型マルチリフレクタヘッドランプ、時計付スピードメータは共通。 カラー設定 ・タスマニアグリーンメタリック ・アトモスフィアブルーメタリック |
| 2021 ~ 2022 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM STD 2021/3月 カラー変更 ・マットアーマードグリーンメタリック(新色) ・マホガニーブラウンメタリック(新色) ・マットアルタイルシルバーメタリック(継続) ・グラファイトブラック(継続) ・ロスホワイト(継続) |
| 2021 ~ 2022 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM デラックス 2021/3月 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック(新色) ・アトモスフィアブルーメタリック(継続) |
| 2023 ~ 2023 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM STD 2023/3月 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック(新色) ・ボルドーレッドメタリック(新色) ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・グラファイトブラック ・ロスホワイト |
| 2023 ~ 2023 | AY01 ~ | Hondaタクト(AF79)OEM デラックス 2023/3月 カラー変更 ・パールシャイニングイエロー(新色) ・マットバリスティックブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ