ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2000-04年式 ドレンボルト KITACO製

VG02J (XVS250) ■車両型式:5KR1/4/7/B

ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2000-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-VG02J 原動機型式 G604E V型2気筒 空冷
フレームNo VG02J - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
80/100 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GT6B-3 全長 2,320
スプロケット
20 56 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 915
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 159
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 865 メーター 885 スロットル
ブレーキ前 940 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
112
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 VG02J ~ カラー追加
・シルキーホワイト(新色)
・ブラック2(継続)
2002 ~ 2003 VG02J ~ カラー追加
・ニューパールホワイト(新色)
・ブラック2(継続)
2004 ~ 2004 VG02J ~ カラー変更
・ニューパールホワイト(新色)
・ヤマハブラック(新色)
2000 ~ 2000 VG02J 000101 ~ XV250ビラーゴの後継機種。
XV250ビラーゴより、キャスター角(Fフォーク)を3度ほど更に寝かせホイールベースを伸ばし、全高を抑えロー&ロングを強く、エンジンのフィンやクランクケースカバーを肉厚に。
DS400の外観や技術的特徴を経済的な250ccに再現したモデル。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ブラウン)
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

戻る ページ 1 次へ