ヤマハ DT230ランツァ [230cc] 1997-99年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KIJIMA(キジマ)製

4TP ■車両型式:4TP1/2

ヤマハ DT230ランツァ [230cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TP 原動機型式 4TP 4st単気筒 水冷
フレームNo 4TP - 0000667 ~ 排気量 224
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT6B-3(縦置) 全長 2,140
スプロケット
16 55 二次減速比 3.440
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,200
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 130
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯165
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
542
レベル
(mm)
120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 4TP ~
1997 ~ 1997 4TP 0000667 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

戻る ページ 1 次へ