ヤマハ セロー225 [225cc] 1997-99年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

4JG (XT225WE)■車両型式:4JG5/6  Rチューブレスタイヤ

ヤマハ セロー225 [225cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JG 原動機型式 1KH 4st単気筒 空冷
フレームNo 4JG - ~ 166538 排気量 233
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー GT6B-3(縦置) 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 955 チョーク メーター スロットル 1,030
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
394
レベル
(mm)
106
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 4JG ~ 164516 1997/4月 マイナーチェンジ
Rチューブレスタイヤ対応スポークホイール装備。
キャブ口径変更、タンク容量アップ、など。
カラー設定
・ダークパープリ
・ダークシアンメタリック2ッシュブルーメタリック2
・ブルーイッシュブラック2
1998 ~ 1999 4JG ~ 166538 1998/8月
タンクに大きくカモシカのグラフィック。
光の反射で変化するマルチカラーメタリック採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17631 1個 ※再利用不可。 NMAX など ストレーナキャップパッキン No.93210-347A1

2. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
出荷目安:7日
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17626 1個 ※再利用不可。 MT09 セロー など フィラーキャップパッキン No.93210-19123

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17625 1個 ※再利用不可。 WR250 セロ― など フィルターカバーボルトパッキン No.93210-07135

4. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17634 1個 ※再利用不可。 TW セロー など フィルターカバーパッキン No.93210-54175

戻る ページ 1 次へ