ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2013-15年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

SE44J 3型 国内モデル FI ■(STD)1YP2/5 ・(30th Anniv)1YP3

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS/GT7B-4(1YP3/5) 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 SE44J ~ STD
2013/2月 フルモデルチェンジ
大容量シート下トランク(31.0L)、新デジタル&アナログコンビネーションメータ、LEDランプ(前ポジション、テールライト)採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)SRのみ
2014 ~ 2014 SE44J ~ 30th Anniversary Edition
2014/3月
レッド×ホワイト×ブラック組合わせたカラーリング。
2015 ~ 2015 SE44J ~ STD
2015/2月
SHOW OFF SPORTY系カラー(モール部「YAMAHA」ロゴ)、URBAN SPORTY系カラー。
・ブラックメタリックX(ブラック×イエロー×ホワイト)
・ビビッドブルーメタリック1(ブルー)
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ホワイトメタリック1(ホワイト)
・ブラックメタリックX(ブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(30)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(36)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 5.00(4)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96731 1セット(3枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 139 税込153
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96709 1個 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 M12

5. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.00(1)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96736 1セット(10枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

6. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17629 1個 ※再利用不可。 シグナス アクシスストリート など ストレーナキャップパッキン No.93210-29198

7. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17622 1個 ※再利用不可。 マジェスティS シグナス など レベルゲージパッキン No.5ML-E3769-00

8. ドレンボルトワッシャM12 1.5T 10枚 96736 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM12 1.5T 10枚 96736 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96736

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96736 1個

9. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ