ヤマハ YZF-R1M [1000cc] 2020-26年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

RN65J 国内モデル FI ABS ■(STD)B4S8/B4SL/D461/DE66/DE6F

ヤマハ YZF-R1M [1000cc] 2020-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN65J 原動機型式 N534E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN65J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ7S(F)(横置) 全長 2,055
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 RN65J ~ 上級モデルSTD(全長2055×幅690×高1165×202kg)
オーリンズ社製電子制御サス、アルミにバフがけタンク・リアアーム、カーボン素材軽量カウル新採用。
2020/8月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
サーキット性能クロスプレーンエンジン。
APSG(アクセル開度センサーグリップ)を織り込んだYCC-T(電子制御スロットル)、伝わりやすい「接地感」を主眼にセッティングした前後サス。
電子制御システム見直し、EBM(エンジンブレーキマネジメント)とBC(ブレーキコントロール)追加。
新設計のカウリング、次世代RデザインLEDデュアルヘッドランプ、新作ポジションランプ、など。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトメタリック2(カーボン)
2022 ~ 2023 RN65J ~ 上級モデルSTD
2022/1月 カラー変更
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトメタリック2(カーボン)
2024 ~ 2024 RN65J ~ 上級モデルSTD
2024/1月
ロゴにヤマハレースイメージ色ブルー採用。
カラー変更
・ブラックメタリックX(カーボン)
2025 ~ 2025 RN65J ~ 上級モデルSTD
2025/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
ウイングレット、新シート表皮採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX
2026 ~ 2026 RN65J ~ 上級モデルSTD(全長2055×幅690×高1165×203kg)
2026/4月
カラー変更
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24576 1枚 M14 金属・ゴム複合材 0.8 9

4. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

戻る ページ 1 次へ